3M™ Scotchcal™ Ochranný laminát pro podlahovou grafiku 3645, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100090680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotchcal
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 3645; Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3645
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100090680
EAN / GTIN 00051131125575
Číslo výrobce 7100090680
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný laminát 3M™ Scotchcal™ 3645 slouží jako protiskluzový povrch pro podlahovou grafiku ve vnitřních prostorách. Při použití ve veřejných nebo komerčních prostorách je funkční doba až jeden rok; při nízké frekvenci chůze je také možná víceletá funkční doba.

Výhoda:

  • Pro protiskluzovou, odolnou grafiku na podlaze
  • Matný, texturovaný povrch
  • Lepidlo na bázi rozpouštědel
  • Odolnost proti prokluzu podle prEN1341 a 1342: SRV=61 (hodnoty suchého povrchu / SRV >35 jsou považovány za bezpečný povrch)