Tisková fólie 3M™ Scotchcal™ IJ8150, pohled CLEAR, 1372 mm x 45,72 m.

Artiklové číslo: 7100254822
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotchcal
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Clear View 8150; IJ8150
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,372 m
Délka fólie 45,72 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100254822
EAN / GTIN 00638060849644
Číslo výrobce 7100254822
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Scotchcal™ Printing Film CLEAR View 8150 je litá, křišťálově čistá PVC tisková fólie. Lze jej použít k reprodukci libovolného objektu v digitálním nebo obrazovkovém tisku, zatímco nepotištěné oblasti umožňují zcela jasný obraz současně. Potištěné prvky již nemusí být vyříznuty z fólie, ale jsou součástí fólie, která má být přilepena na celý povrch. Film lze použít i v budově. Zde nabízí možnost kreativního prostorového designu v kombinaci s funkčními účely. I přes vysokou odolnost lze film odstranit, když již není potřeba.

Výhoda:

  • Průhledné lepidlo, snadno odstranitelné
  • Doporučeno pro: Sítotisk, solventní, UV a latexový digitální tisk