3M™ Scotchcal™ tisková fólie pro podlahovou grafiku 3662-10, bílá, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000056255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotchcal
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Druckfolie für Floor Graphics 3662-10
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000056255
EAN / GTIN 00051128917213
Číslo výrobce 7000056255
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Litý, odolný a neprůhledný (neprůhledný) tiskový film 3M™ Scotchcal™ 3662-10 je speciálně navržen tak, aby vytvářel krátkodobou reklamní grafiku na nezapečetěných podlahových plochách venku v rušných oblastech.

Výhoda:

  • Tisková fólie pro krátkodobé aplikace na nezapečetěných podlahových plochách v oblastech s vysokou návštěvností.
  • Vhodné pro venkovní použití
  • Obzvláště silné lepidlo
  • Pro bezpečné uchopení na asfaltu a beton
  • Lze odstranit ze substrátu bez použití tepla nebo chemických látek