GARANT GreenPlus univerzální odizolovací nástroj, pro ⌀ kabelů: 8-13mm

Artiklové číslo: 728093 8-13
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 677 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odizolovací nástroje
Bezpečnostní technika zapouštěcí čepel
Průměr kabelu min. 8 mm
Průměr kabelu max. 13 mm
Celková délka 125 mm
Označení výrobce GARANT GreenPlus Universal Abmantelwerkzeug
Řada GreenPlus
Průřez vodiče AWG min. 20
Průřez vodiče AWG max. 10
Vlastnosti Aretace čepele; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel
Typ čepele Háková čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728093 8-13
EAN / GTIN 4069515057882
Číslo výrobce 728093 8-13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální odizolovací nástroj GARANT GreenPlus má ergonomický tvar rukojeti, který zajišťuje pohodlné držení a bezpečnou manipulaci. Rychlejší a jednodušší podélný řez díky optimalizovanému vedení kabelů v těle nástroje. Univerzální nástroj je opatřen zasouvací háčkovou čepelí, kterou lze pevně aretovat v jakékoli poloze a snadno vyměnit.

Použití:

Odizolování všech běžných kabelů o kulatém průřezu ⌀ 8 – 13 mm (např. kabely NYM 3 × 1,5 mm2 až 5 × 2,5 mm2) a odizolování jednotlivých vodičů 0,5 až 6 mm2 (20 – 10 AWG).

Materiál:

Biopolymer – srovnatelný s polyamidem vyztuženým skleněnými vlákny.