{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | ploché | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Šířka břitu b | 2,5 mm | |
| Tloušťka břitu a | 0,4 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | červená | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 662902 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263113379 | |
| Číslo výrobce | 662902 2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |