Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 725310 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Standardní stranové štípací kleště
Materiál Speciální nástrojová ocel
Celková délka L 140 mm
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Průměr max., Drát (měkký) 4 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 1,8 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání ne
Barva Žlutá; červená
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Täyseristys
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725310 140
EAN / GTIN 4045197501639
Číslo výrobce 725310 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchemHaptoprene.
Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.