Svinovací metr, Délka: 2m

Artiklové číslo: 461900 2
Sleva
308,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 124,50 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
360 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Modrá; Stříbrná
Stupnice
milimetr
Dělení
1 mm
Jednotka rozsahu měření
Metr
Rozsah měření min.
0 m
Rozsah měření max.
2 m
Šířka pásu
13 mm
Barva pásu
Stříbrná
Typ rozměru pásu
Svinovací metr
Materiál
Hliníková slitina; Polyamid zesílený skelným vláknem; Teflon; ocel
Celková délka
62 mm
Celková šířka
26 mm
Celková výška
59 mm
S okénkem pro prohlížení
ne
Automatický zpětný chod pásu
ano
Zarážka/aretace pásu
ano
Se sponou na opasek
ano
Třída přesnosti
EG 2
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Druh produktu
Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Číslo výrobce 461900 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením.
Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy 2složkovým materiálem Haptoprene.
Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvlášť lehký chod.
Inovativní tlumič ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub.
Vložený hliníkový profil na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy.
Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.
Stupnice v mm.