Vodováha s magnetem, Délka: 250mm

Artiklové číslo: 467445 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průnik ne
Měřicí technika analogová
Délka 250 mm
S magnetem ano
Počet vodorovných vodováh 2
Počet svislých vodováh 1
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra Tlaková zinková litina
Barva Modrá
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Vlastnosti magnetu Permanentní magnet
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467445 250
EAN / GTIN 4007368121848
Číslo výrobce 467445 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šikovná mini vodováha. Profil z tlakově odlévaného hliníku. Rovně frézované měřicí plochy s prizmatickou podložkou. Nerozbitné libely z akrylového skla (vertikální a horizontální).
Navíc libela otočná o 360° s přesným nastavením. V-drážka a magnet v měřicí ploše.