Sada bitů 31dílná, Počet přepážek: 31

Artiklové číslo: 675592 31
Cena za 1 ks (CZK 17,39 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 684 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch kalené
Délka čepele l1 25 mm
Počet kusů nářadí 31
Obal Bedna / krabice / box
Počet přepážek 31 ks
Barevný odstín, Stříbrná Čistá červená; Stříbrná šedá; Hluboká černá
Popsaná část, Stříbrná šedá Bits
Popsaná část, Hluboká černá Boden der Sortierbox
Popsaná část, Čistá červená Deckel der Sortierbox
Vhodné k použití ve strojích ano
Barva červená; Černá; Stříbrná
Druh produktu Bity/čepele
Celková délka L 25 mm
Set / sada ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842
Číslo výrobce 675592 31
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Po 2 ks vel. 1; po 3 ks vel. 2; po 1 ks vel. 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 2 ks vel. 1; 2; 3
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: po 3 ks vel. TX10; TX15; TX20
po 2 ks vel. TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro drážku: Po 1 ks vel. 4; 5,5; 6 mm
Spojovací stopka: 1 ks č. 675055 vel. 6,3