Sada vyrážečů závlaček v plastovém držáku, normální kvalita, Počet vyrážečů závlaček: 6

Artiklové číslo: 747200 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
581 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet vyrážečů závlaček Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hřídele 8hran
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Norma DIN 7255
Počet kusů nářadí 6
Označení výrobce Splintentreiber-Satz im Kunststoffhalter
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Barva Zlatá; Šedá
Obsah Sada
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar nárázové hlavy Plochý
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Povrch lakované
Vlastnosti Lohkeilematon

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Číslo výrobce 425 170 09
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové, vzduchem kalené oceli, lakované.

Obsah:

Po 1 vyrážeči závlaček: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm