Stavitelný klíč s protiskluzovým opláštěním rukojeti, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 813962 100
Sleva
367,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 204 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

S funkcí ráčny ne
Maximální velikost klíče 13 mm
Celková délka L 100 mm
Povrch chromované; kalené
Barva červená; Černá; Stříbrná
Oboustranné čelisti ne
S odstupňováním ano
Vlastnosti rukojeti protiskluzové
Druh produktu Stavitelný klíč
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813962 100
EAN / GTIN 4069515057929
Číslo výrobce 813962 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký typ s profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Úhel otevření 22°. Zápustkově kovaný a kalený. Se stupnicí na čelisti.
S protiskluzovým obalem na rukojeti.
Stavitelný klíč pochromovaný.