Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 725245 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 403 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Standardní stranové štípací kleště
Materiál
chromvanadiová ocel
Celková délka L
140 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma
DIN ISO 5749
Tvar čelistí/svěrné čelisti
plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Materiál čelisti / svěrné čelisti
chromvanadiová ocel
Průměr max., Drát (měkký)
2,8 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
1,8 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
Barva
červená; Černá
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Povrch
lesklá, čistá
Výrobní proces
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Číslo výrobce 725245 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.