{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | STANDARD | |
| Označení výrobce | C30S STANDARD; Schruppscheibe | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 230 mm | |
| Šířka kotouče T | 6,5 mm | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Tvrdost | S | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Karbid křemíku černý (SiC) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 24 mesh | |
| Proces broušení | Hrubování | |
| Specifikace | C24S-BFS | |
| Vhodné pro materiál | Litina | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 34675338 | |
| EAN / GTIN | 9009013071749 | |
| Číslo výrobce | 34675338 | |
| L-číslo | L50140 104991 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |