{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Schruppscheibe STANDARD Guss | |
| Průměr | 178 mm | |
| Šířka kotouče T | 7 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Druh produktu | Brusný kotouč | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Vhodné pro materiál | Litina | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 34652030 | |
| EAN / GTIN | 9009013068411 | |
| Číslo výrobce | 34652030 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |