Klešťový klíč Professional electric 250 mm, 10″

Artiklové číslo: 29761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Professional electric
Označení výrobce Zangenschlüssel Professional electric
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Žlutá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. 46 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Protiskluzové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové klíče / stavitelné klíče
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Funkce ráčny; Samosvornost; Bez vůle
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Norma DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976
Celková délka 250 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 29761
EAN / GTIN 4010995297619
Číslo výrobce 29761
L-číslo L60070 101361
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vaši práci: Samosvorné od OK 17.
  • Zjednodušuje vaši práci: Vhodný i pro leváky jako obsluha bez jednostranného tlačítka.
  • Chrání vaše zdraví: Díky 10násobné výztuži ruční síly lze s minimálním úsilím pracovat s lisováním a ohýbáním.
  • Snižuje vaše náklady: Minimalizuje opotřebení a zabraňuje poškození citlivých povrchů hladkými, rovnoběžnými čelistmi a nulovou vůlí.
  • Šetří místo: Nahrazuje sadu metrických a palcových otevřených klíčů.
  • Šetří čas: Bezpečné a rychlé nastavení přímo na obrobku bez stisknutí tlačítka.
  • Šetří čas: Funkce ráčny umožňuje rychlé šroubování jednoduchým uklouznutím.
  • Zlepšuje přístupnost: Štíhlý design díky nastavení bez tlačítek umožňuje použití ve stísněných pracovních prostředích a minimalizuje riziko poškození.
  • Snižuje vaše náklady: Odolný díky vysoce kvalitnímu povrchu pochromovaných kleští proti korozi.
  • Poskytuje vám plnou ochranu: Každý přístroj byl individuálně testován při 10 000 v AC a schválen pro 1 000 v AC.
  • Použití: Pro uchopování a přidržování trubek a čtvercových profilů a šestihranných matic v oblasti instalace.
    pro práci v oblasti živých částí do 1 000 v AC.
  • Při instalaci v těsných oblastech je nastavení kleští stisknutím tlačítka často velmi únavné a nepraktické. Zejména v pracovních situacích na dílech pod napětí to může vést ke značnému nebezpečí pro uživatele. Profesionální elektrický kleště klíč od společnosti Wiha poskytuje řešení! Nastavení požadovaného otvor klíče přímo na obrobku bez stisknutí tlačítka umožňuje rychlejší, snadnější a výrazně bezpečnější práci. Kromě toho to výrazně zlepšuje přístupnost v uzavřených pracovních prostorech. Opotřebení a poškození citlivých povrchů jsou minimalizovány obzvláště hladkými a rovnoběžnými čelistmi. Díky až desetinásobnému manuálnímu zpevnění síly je lisování a ohýbání práce mnohem jednodušší a tím je ušetřeno namáhání svalů a šlach. Dalším plusem je princip ráčny. Otevírací dráha upínacích čelistí umožňuje rychlejší šroubování pouhým „uklouznutím“. Mezi další speciální funkce patří samosvorné zamykání od SW 17 a možnosti ovládání a aplikace pro praváky i leváky, které jsou doprovázeny funkcí bez tlačítka. Řezné hrany kleští jsou vyrobeny z vysoce kvalitního chromvanadu ocel, který je určen pro trvanlivost a robustnost, v neposlední řadě díky jejich korozivzdornému a snadno čistinému povrchu. Kleště testované na jednotlivé jednotky v souladu s mezinárodní normou IEC 60900 zajišťují nekompromisní bezpečnost a umožňují bezpečnou práci na dílech pod napětí až do 1 000 v AC.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Otvor klíče (mm): 46 mm
  • Celková délka (mm): 250 mm
  • Celková délka (Palec): 10″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Ze stejné série "Professional electric" Zobrazit všechny