Profesionalni električni klešče ključ 250 mm, 10″

Št. art.: 29761
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija Professional electric
Oznaka proizvajalca Zangenschlüssel Professional electric
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rumena; rdeča
Oblika čeljusti/vilic ploščato
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina maks. 46 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva da
Izvedba držala dvokomponentni ročaj
Lastnosti ročaja blaži drsenje; ergonomsko
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče ključ/viličasti ključ s polžem
Ročaj na voljo da
Lastnosti funkcija raglje; samodejno vpenjanje; brez zračnosti
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano
Standard DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976
Celotna dolžina 250 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 29761
EAN/GTIN 4010995297619
Številka proizvajalca 29761
L-število L60070 101361
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Samodejno zaklepanje od SW 17.
  • Poenostavlja vaše delo: Primeren tudi za levičarje uporabnike kot delovanje brez enostranskega potisnega gumba.
  • Zaščitite svoje zdravje: S 10-kratno ojačitvijo ročne sile lahko z minimalnim naporom potiskate in upogibate delo.
  • Zmanjšajte stroške: Zmanjšuje obrabo in preprečuje poškodbe občutljivih površin z gladkimi, vzporednimi čeljustmi in ničelnim obračanjem.
  • Prihrani prostor: Nadomešča niz metričnih in palčnih odprtih ključev.
  • Prihrani čas: Varna in hitra nastavitev neposredno na obdelovancu brez pritiska na gumb.
  • Prihrani čas: Zaskočna funkcija omogoča hitro privijanje s preprostim zdrsom.
  • Izboljša dostopnost: Tanka zasnova zaradi prilagoditve brez pritiska na gumb omogoča uporabo v omejenih delovnih okoljih in zmanjšuje tveganje poškodb.
  • Zmanjšajte stroške: Trpežna zaradi visokokakovostne kromirane površine klešč proti rji.
  • Zagotavlja vam popolno zaščito: Vsako posamezno orodje je bilo testirano pri 10 000 v AC in odobreno za 1 000 v AC.
  • Uporaba: Za prijemanje in držanje cevi in kvadratnih profilov, kot tudi šestrobe matice v območju namestitve.
    za delo na območju živih delov do 1 000 v AC.
  • Pri namestitvi v tesnih območjih je prilagajanje klešč s pritiskom gumba pogosto precej dolgočasno in nepraktično. Zlasti v delovnih situacijah na delih pod napetost lahko to povzroči znatno nevarnost za uporabnika. Profesionalna električna klešče iz Wiha zagotavlja rešitev! Prilagajanje zahtevanega širina ključa neposredno na obdelovanec brez pritiska na gumb omogoča hitrejše, enostavnejše in bistveno varnejše delo. Poleg tega to opazno izboljša dostopnost v zaprtih delovnih prostorih. Posebej gladke in vzporedne čeljusti zmanjšajo obrabo in poškodbe občutljivih površin. Zahvaljujoč do desetkratni ročni ojačitvi sile je stiskanje in upogibanje veliko lažje, zato je obremenitev mišic in kite prihranjena. Še en plus je načelo ratchet. Pot odpiranja prijemnih čeljusti omogoča hitrejše privijanje s preprostim ″zdrsom″. Druge posebne funkcije vključujejo samodejno zaklepanje od SW 17 naprej ter možnosti delovanja in uporabe za desničarje in levičarje, ki jih spremlja funkcija brez gumbov. Rezalni robovi klešč so izdelani iz visokokakovostnega kroma vanadium jeklo dolga življenjska doba in so odporni na korozijo in so enostavni za čiščenje. Klešče, preizkušene na enoti, v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900 zagotavljajo brezkompromisno varnost in omogočajo varno delo na delih pod napetost do 1 000 v AC.

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • širina ključa (mm): 46 mm
  • delovna dolžina (mm): 250 mm
  • delovna dolžina (palci): 10″
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Iz iste serije "Professional electric" Poglej vse