Pince-clé Professional electric 250 mm, 10″

Réf.: 29761
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Professional electric
Référence fabricant Zangenschlüssel Professional electric
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge
Forme mors/mâchoire forme plate
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Ecartement max. 46 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Exécution du manche poignée bimatière
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince clé/Clé à molette
Poignée disponible oui
Caractéristiques fonction de cliquet; serrage automatique; sans jeu
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976
Longueur totale 250 mm

Identification et classification

Référence article 29761
EAN / GTIN 4010995297619
Réf. fabricant 29761
Article hors catalogue L60070 101361
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Dispositif auto-bloquant à partir de taille 17.
  • Facilite votre travail: Convient également aux gauchers, car utilisation sans bouton-poussoir sur un côté.
  • Prend soin de votre santé: Travaux de pressage et de pliage avec un effort minimum grâce à une force manuelle multipliée par 10.
  • Réduit vos coûts: Minimise l'usure et évite les endommagements sur les surfaces sensibles grâce à des mâchoires parallèles lisses et un travail sans jeu.
  • Gain de place: Remplace un jeu de clés à fourche métrique et pouce.
  • Gain de temps: Réglage sûr et rapide directement sur la pièce sans pression de bouton.
  • Gain de temps: Fonction à cliquet permettant un vissage rapide par simple glissement.
  • Améliore l'accessibilité: Forme mince grâce à un réglage sans bouton permettant l'utilisation dans un environnement de travail étroit et minimisant le risque d'endommagement.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour saisir et maintenir des tubes et des empreintes carrés ainsi que des écrous hexagonaux dans la zone d'installation. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
  • Lors des travaux d'installation dans des espaces restreints, le réglage de la pince par pression d'un bouton est souvent assez laborieux et peu pratique. En cas de travail avec des pièces sous tension, cette manipulation peut même représenter un réel danger pour l'utilisateur. La solution ? La pince-clé Professional electric de Wiha ! Le réglage de l'ouverture requise de la clé directement sur la pièce sans pression d'un bouton rend le travail plus rapide, plus facile et bien plus sûr. En outre, l'accessibilité dans des espaces de travail restreints est nettement améliorée. Ses mâchoires parallèles et particulièrement lisses permettent de minimiser l'usure et les dommages des surfaces fragiles. Grâce à la force manuelle multipliée par dix, les travaux de sertissage et de pliage sont nettement plus faciles, ce qui ménage les muscles et les tendons. La fonction de cliquet constitue un atout supplémentaire. L'ouverture des mâchoires permet un vissage plus rapide grâce à un « glissement » aisé. Les autres spécificités sont le blocage automatique à partir de la taille 17 ainsi que l'utilisation sans bouton et la possibilité d'utilisation pour les droitiers et les gauchers. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les taillants de la pince se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Les pinces contrôlées individuellement conformément à la norme internationale CEI 60900 garantissent une sécurité sans compromis et permettent de travailler en toute fiabilité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V CA.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Ouverture de clé (mm): 46 mm
  • Longueur totale (mm): 250 mm
  • Longueur totale (Pouce): 10″
  • avec pile / accumulateur: Non

Téléchargements et documents

De la même série "Professional electric" Afficher tout