{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Obal | Karton | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký) | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Povrch | chromované; kalená | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Celková délka | 160 mm |
| Katalogové číslo | 27422 | |
| EAN / GTIN | 4010995274221 | |
| Číslo výrobce | 27422 | |
| L-číslo | L60070 3049 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |