{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit; VDE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; červená | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Měrná jednotka rozpětí | imperiální | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Výrobní proces | Kalené |
| Katalogové číslo | 33520 | |
| EAN / GTIN | 4010995335205 | |
| Číslo výrobce | 33520 | |
| L-číslo | L60070 3166 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |