{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Řada | Professional electric | |
| Označení výrobce | Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Geprüfte Sicherheit; VDE | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. | 50 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 9 | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Plně izolované; Protiskluzové | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Celková délka | 250 mm |
| Katalogové číslo | 37450 | |
| EAN / GTIN | 4010995374501 | |
| Číslo výrobce | 37450 | |
| L-číslo | L60070 3157 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |