{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Professional electric | |
| Denominación del fabricante | Zangenschlüssel Professional electric | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción máx. | 46 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Versión mango | Mango de 2 componentes | |
| Características mango | Antideslizante; Ergonomía | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tenazas llave / llave inglesa | |
| Mango presente | sí | |
| Características | Función de carraca; Autoenganche; Sin juego | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976 | |
| Longitud total | 250 mm |
| Número de artículo | 29761 | |
| EAN / GTIN | 4010995297619 | |
| Número del fabricante | 29761 | |
| Número L | L60070 101361 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |