Cheie electrică profesională cu clești 250 mm, 10″

Cod articol.: 29761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Zangenschlüssel Professional electric
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura plat
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 46 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Funcţie de clichet; Autofixare; Fără joc
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976
Lungimea totală 250 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 29761
EAN / GTIN 4010995297619
Număr producător 29761
L-Număr L60070 101361
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Simplifică munca ta: Autoblocare de la SW 17.
  • Simplifică munca ta: De asemenea, potrivit pentru utilizatorii stângaci ca funcționare fără buton cu o singură față.
  • Protejează-ți sănătatea: Apăsați și îndoiți lucrul cu efort minim datorită întăririi cu forță manuală de 10 ori.
  • Reduce costurile: Minimizează uzura și previne deteriorarea suprafețelor sensibile prin intermediul fălcilor netede, paralele și a lucrului cu reacție zero.
  • Economisește spațiu: Înlocuiește un set de chei metrice și inch cu capăt deschis.
  • Economisește timp: Reglare sigură și rapidă direct pe piesa de prelucrat, fără a apăsa un buton.
  • Economisește timp: Funcția cu clichet permite înșurubarea rapidă prin alunecare simplă.
  • Îmbunătățește accesibilitatea: Designul subțire datorită reglării fără buton permite utilizarea în medii de lucru limitate și minimizează riscul de deteriorare.
  • Reduce costurile: Durabil datorită suprafeței de înaltă calitate a cleștilor cromați împotriva ruginii.
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare instrument a fost testat individual la 10.000 V ca și aprobat pentru 1.000 V ca.
  • Aplicaţie: Pentru prinderea și menținerea țevilor și profilelor pătrate, precum și a piulițelor hexagonale în zona de instalare.
    pentru lucrul în zona pieselor sub tensiune de până la 1.000 V AC.
  • Atunci când se instalează în zone înguste, reglarea cleștilor prin apăsarea unui buton este adesea destul de obositoare și nepractică. În special în situațiile de lucru pe piesele sub tensiune, acest lucru poate duce la un pericol considerabil pentru utilizator. Cheia electrică profesională a cleștilor de la Wiha oferă soluția! Reglarea dimensiunii cheii necesare direct pe piesa de prelucrat fără apăsarea unui buton face ca lucrul să fie mai rapid, mai ușor și semnificativ mai sigur. În plus, acest lucru îmbunătățește considerabil accesibilitatea în spațiile de lucru închise. Uzura și deteriorarea suprafețelor sensibile sunt minimizate de fălcile deosebit de netede și paralele. Datorită întăririi manuale a forței de până la zece ori, lucrul de presare și îndoire este mult mai ușor și, prin urmare, presiunea asupra mușchilor și tendoanelor este cruțată. Un alt plus este principiul ratchetului. Calea de deschidere a fălcilor de prindere permite înșurubarea mai rapidă prin simpla ″alunecare″. Alte caracteristici speciale includ autoblocarea începând cu SW 17, precum și opțiunile de operare și de aplicare pentru utilizatorii dreptaci și stângaci, care sunt însoțite de funcția fără butoane. Fabricate din oțel cromat de înaltă calitate, marginile tăioase ale cleștilor sunt rezistente și robuste, nu în ultimul rând datorită suprafeței lor rezistente la coroziune și ușor de curățat. Cleștii testați în unitate, în conformitate cu standardul internațional IEC 60900, asigură siguranță fără compromisuri și permit lucrul în siguranță la piese sub tensiune de până la 1.000 V AC.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime cheie (mm): 46 mm
  • Lungime totală (mm): 250 mm
  • Lungime totală (inchi): 10″
  • Cu baterie / baterie: Nr