{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Professional electric | |
| Herstellerbezeichnung | Zangenschlüssel Professional electric | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite max. | 46 mm | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
| Ausführung Griff | 2K-Griff | |
| Eigenschaften Griff | ergonomsich; rutschhemmend | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel | |
| Griff vorhanden | ja | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion; Selbstklemmung; spielfrei | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976 | |
| Länge gesamt | 250 mm |
| Artikelnummer | 29761 | |
| EAN / GTIN | 4010995297619 | |
| Herstellernummer | 29761 | |
| L-Nummer | L60070 101361 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |