{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® | |
| Obal | volné; Karton | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký) | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Täyseristys | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Celková délka | 160 mm |
| Katalogové číslo | 43458 | |
| EAN / GTIN | 4010995434588 | |
| Číslo výrobce | 43458 | |
| L-číslo | L60070 4693 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |