Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 80/6mm

Artiklové číslo: 226490 80/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HELI3MILL
Označení výrobce HM390 FTD D080-6-27-15
Průměr břitu 80 mm
Průměr těla 75,6 mm
Průměr otvoru upínače 27 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 6
Celková délka 50 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rohové frézování; Vrtání zplna
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226490 80/6
EAN / GTIN 7291075313062
Číslo výrobce 3106305

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).