{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| ISO kód | TPKT 100310PDR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 1 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Označení výrobce | HM390 TPKT 100310PDR IC808 | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,85 mm | |
| Délka řezné destičky L | 10,9 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 11 stupeň | |
| Hloubka řezu max. ap max | 8 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Označení řezné destičky | TPKT 100310PDR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Lamač třísek | ano | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 226518 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313734 | |
| Číslo výrobce | 5667762 |