{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HELI3MILL | |
Rezanie -⌀ DC. | 80 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 155 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 159 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 3,7 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,9 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 833,9 mm | |
Zodpovedajúca vložka | TD..1505.. | |
Názov výrobcu | HM390 FTD D080-6-27-15 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 80/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313062 | |
Číslo výrobcu | 3106305 |