{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 155 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 159 mm | |
spiralfräsning ap | 3,7 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,9 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 833,9 mm | |
Passande vändskär | TD..1505.. | |
tillverkarens beteckning | HM390 FTD D080-6-27-15 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226490 80/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313062 | |
Tillverkarens nummer | 3106305 |