Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná, Typ: 1

Artiklové číslo: 229696 1
Cena za 1 ks (CZK 81,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Profil pohonu vnitřní šestihran
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M5
Jmenovitá délka L 10 mm
Velikost pohonu 20IP
Doporučený utahovací moment max. 9 Nm
Označení výrobce SR 10511869
Obsah 10 ks
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229696 1
EAN / GTIN 7291075421156
Číslo výrobce 229696 1