Rohová fréza HELI3MILL 100/8 mm

Artiklové číslo: 226490 100/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
⌀ břitu DC 100 mm
Počet břitů Z 8
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
⌀ D3 95,6 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 195 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 199 mm
Vrtací kruhové frézování ap 3,6 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,7 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 1 072,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička TD..1505..
Označení výrobce HM390 FTD D100-8-32-15
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 226490 100/8
EAN / GTIN 7291075313116
Číslo výrobce 3106401

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    ⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku