Fresa angular HELI3MILL, con perforación, ⌀ DC / cantidad de cortes Z: 80/6mm

Número de artículo: 226490 80/6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / cantidad de cortes Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie HELI3MILL
Denominación del fabricante HM390 FTD D080-6-27-15
Diámetro del filo 80 mm
Diámetro del cuerpo 75,6 mm
Diámetro del orificio de montaje 27 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 6
Longitud total 50 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado circular (fresado redondo); Taladrado al máximo
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 226490 80/6
EAN / GTIN 7291075313062
Número del fabricante 3106305

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HELI3MILL" Ver todos