TDKT 150504PDR, IC830, Typ: INOX

Artiklové číslo: 226562 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 3 ks
ISO kód TDKT 150504PDR
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,4 mm
Tloušťka řezné destičky T 6,07 mm
Povlak PVD
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Řada HELI3MILL
Označení výrobce HM390 TDKT 150504PDR IC830
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 6,07 mm
Délka řezné destičky L 16,93 mm
Délka řezné hrany l 13 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Označení řezné destičky TDKT 150504PDR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Lamač třísek ano
Počet možností použití 3 ks
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226562 INOX
EAN / GTIN 7291075312645
Číslo výrobce 3313112

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.