TDKT 150512-PDR, IC808, Typ: ST900

Artiklové číslo: 226561 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 3 ks
ISO kód TDKT 150512-PDR
Typ IC808
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 1,2 mm
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Toleranční třída K
Povlak PVD
vhodné pro materiál Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 12 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 4 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HELI3MILL
Označení výrobce HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 5,56 mm
Rohový úhel 60 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 13 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,25 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST900
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce IC808
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TDKT 150512
Označení řezné destičky TDKT 150512-PDR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 3 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226561 ST900
EAN / GTIN 7291075313017
Číslo výrobce 5668855

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
260
Ocel < 1100 N/mm²
P
240
Ocel < 1400 N/mm
P
220
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.