{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Označení výrobce | HM390 FTD D050-4-22-15 | |
| Průměr břitu | 50 mm | |
| Průměr těla | 45,6 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 22 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Celková délka | 40 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rohové frézování; Vrtání zplna | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 226490 50/4 | |
| EAN / GTIN | 7291075313048 | |
| Číslo výrobce | 3106303 |