{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Označení výrobce | HM390 FTD D063-5-22-15 | |
| Průměr břitu Dc | 63 mm | |
| Průměr těla D2 | 58,6 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 22 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 5 | |
| Celková délka L | 45 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Rohové frézování; Vrtání zplna | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 226490 63/5 | |
| EAN / GTIN | 7291075313314 | |
| Číslo výrobce | 3107285 |