Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 80/7mm

Artiklové číslo: 226490 80/7
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI3MILL
Průměr břitu Dc 80 mm
Průměr otvoru upínače D3 27 mm
Celková délka L 50 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 7
Úhel nastavení 90 stupně
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 27 mm
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Průměr těla D2 75,6 mm
Zadní úhel podbroušení 16 stupně
Úhel zanoření max. 0,9 stupně
Počet montážních rovin řezných destiček 1
Počet řezných destiček na montážní rovinu 7 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Způsob upevnění řezné destičky S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem)
Počet typů řezných destiček 1
Počet řezných destiček celkem 7
Označení výrobce HM390 FTD D080-7-27-15
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Druh produktu Rohová fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička TD..1505..
Velikost vyměnitelné destičky 15

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226490 80/7
EAN / GTIN 7291075313307
Číslo výrobce 3106801

Popis

Provedení:

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).