Filtr s regulátorem „SYNTESI“, BG1, G 3/8, 20 µm, 0…8 bar, RMSA, bez manometru

Artiklové číslo: 141250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada SYNTESI
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Provozní tlak maximální 15 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec; 3/8 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor filtru
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141250
EAN / GTIN 4047322755887
Číslo výrobce 141250
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „SYNTESI“, BG 1, G 3/8, 20 µm, p1 = max. 15 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA poloautomatický, T = -10…50 °C, bez manometru. Filtrační regulátory založené na filtrech a regulátorech řady „SYNTESI“, které kombinují jejich výkonnost a výhody. - Odvod kondenzátu RMSA poloautomatický nebo RA plně automatický. SAC plně automatický na vyžádání. - jemnost filtru 20 µm (dostatečná pro většinu aplikací) nebo 5 µm. 50 µm na vyžádání. - Regulátor s rolovací membránou s maximální přesností, vysokým průtokem a minimálním třením. - Kompenzace kolísání vstupního tlaku. Ventil RMSA se uzavře při tlaku přibližně 1 bar a v beztlakovém stavu odvádí vodu. Volitelně lze zámek manuálně zajistit. RA-Ablass automaticky vypouští kondenzát vždy, když je to nutné, nezávisle na úrovni tlaku. Vypouštění SAC uvolňuje kondenzát pouze v případě náhlých změn tlaku. Nastavovací knoflík je aretovatelný a uzamykatelný. Na přední a zadní straně se nachází po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr, tlakový spínač nebo, při dodržení vysokých průtokových hodnot, jako přídavný odběr vzduchu. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!

Charakteristika:

  • A: 42,0 mm
  • Š: 198,0 mm
  • N: 122,2 mm
  • A1: 44,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: Syntéza
  • Medium: Stlačený vzduch nebo jiné neutrální plyny
  • Kryty a skříně: technopolymer
  • Nádoba: technopolymer
  • Membrána: NBR 60 Shore (tvrdost) s polyesterovou tkaninou
  • kryt pružiny: technopolymer
  • Průtok 1: 2200 Nl/min
  • Průtok 2: 3000 Nl/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 20 µm
  • Odvod kondenzátu: RMSA poloautomatický
  • Přípojka výstupu: G 3/8
  • Připojení vstupu: G 3/8
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0 bar
  • Vstupní tlak max.: 15 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Závit na přední a zadní straně: G 1/8
  • Třída čistoty vzduchu na výstupu podle ISO 8573-1: 4.7.4