Regulátor tlaku „SYNTESI“, BG1, G 3/8, 0…12 bar, bez manometru

Artiklové číslo: 139638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada SYNTESI
Celková délka 102 mm
Celková šířka 42 mm
Celková výška 51,5 mm
Hodnota průtoku 2 900 l/min
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 12 bar
Provozní tlak maximální 15 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/8 palec; 3/8 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139638
EAN / GTIN 4047322754507
Číslo výrobce 139638
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „SYNTESI“, BG 1, G 3/8, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 12 bar, T = -10 … 50 °C, bez manometru. Regulátor tlaku s rolovací membránou, který má oproti systémům s plochými membránami řadu výhod.: - Větší zdvih umožňuje větší otevření ventilu a tím i větší průtok. - Snížené dynamické tření a tím rychlejší odezva a lepší citlivost. - Vyšší přesnost při dodržování požadované hodnoty při proměnných průtocích a kolísajících vstupních tlacích. Díky speciálnímu kompenzačnímu systému udržují regulátory nastavenou hodnotu téměř konstantní i při změně vstupního tlaku. Nastavovací knoflík je aretovatelný a uzamykatelný. Na přední a zadní straně je po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr nebo tlakový spínač nebo jako přídavný odběr vzduchu. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!

Charakteristika:

  • A: 42,0 mm
  • Š: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: 44,0 mm
  • BG: 1
  • Řada: Syntéza
  • Medium: Stlačený vzduch nebo jiné neutrální plyny
  • Kryty a skříně: technopolymer
  • Membrána: NBR 60 Shore (tvrdost) s polyesterovou tkaninou
  • kryt pružiny: technopolymer
  • Průtok 1: 2900 Nl/min
  • Průtok 2: 3350 Nl/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Přípojka výstupu: G 3/8
  • Připojení vstupu: G 3/8
  • Rozsah regulace max.: 12 bar
  • Rozsah regulace min.: 0 bar
  • Vstupní tlak max.: 15 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Závit na přední a zadní straně: G 1/8

Ze stejné série "SYNTESI" Zobrazit všechny