Regulátor tlaku „SYNTESI“, BG2, G 1/2, 0…8 bar, bez manometru

Artiklové číslo: 139752
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada SYNTESI
Celková délka 60,5 mm
Celková šířka 70,5 mm
Celková výška 139 mm
Hodnota průtoku 4 300 l/min
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Provozní tlak maximální 13 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec; 1/2 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139752
EAN / GTIN 4047322754613
Číslo výrobce 139752
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „SYNTESI“, BG 2, G 1/2, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, bez manometru. Regulátor tlaku s rolovací membránou, který má oproti systémům s plochými membránami řadu výhod.: - Větší zdvih umožňuje větší otevření ventilu a tím i větší průtok. - Snížené dynamické tření a tím rychlejší odezva a lepší citlivost. - Vyšší přesnost při dodržování požadované hodnoty při proměnných průtocích a kolísajících vstupních tlacích. Díky speciálnímu kompenzačnímu systému udržují regulátory nastavenou hodnotu téměř konstantní i při změně vstupního tlaku. Nastavovací knoflík je aretovatelný a uzamykatelný. Na přední a zadní straně je po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr nebo tlakový spínač nebo jako přídavný odběr vzduchu. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!

Charakteristika:

  • A: 60,5 mm
  • Š: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Řada: Syntéza
  • Medium: Stlačený vzduch nebo jiné neutrální plyny
  • Kryty a skříně: technopolymer
  • Membrána: NBR 60 Shore (tvrdost) s polyesterovou tkaninou
  • kryt pružiny: technopolymer
  • Průtok 1: 4300 Nl/min
  • Průtok 2: 7400 Nl/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Přípojka výstupu: G 1/2
  • Připojení vstupu: G 1/2
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0 bar
  • Vstupní tlak max.: 13 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Závit na přední a zadní straně: G 1/4

Ze stejné série "SYNTESI" Zobrazit všechny