Filtr regulátor „SYNTESI“, BG2, bez zásuvek, 5 µm, 0…4 bar, RMSA, bez manometru

Artiklové číslo: 141256
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SYNTESI
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 246 mm
Celková šířka 60,5 mm
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 4 bar
Provozní tlak maximální 13 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor filtru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141256
EAN / GTIN 4047322755917
Číslo výrobce 141256
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtrační regulátor „SYNTESI“, BG 2, bez objímek, 5 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…4 bar, RMSA poloautomatický, T = -10…50 °C, bez manometru. Filtrační regulátory založené na filtrech a regulátorech řady „SYNTESI“, které kombinují jejich výkonnost a výhody. - Odvod kondenzátu RMSA poloautomatický nebo RA plně automatický. SAC plně automatický na vyžádání. - jemnost filtru 20 µm (dostatečná pro většinu aplikací) nebo 5 µm. 50 µm na vyžádání. - Regulátor s rolovací membránou s maximální přesností, vysokým průtokem a minimálním třením. - Kompenzace kolísání vstupního tlaku. Ventil RMSA se uzavře při tlaku přibližně 1 bar a v beztlakovém stavu odvádí vodu. Volitelně lze zámek manuálně zajistit. RA-Ablass automaticky vypouští kondenzát vždy, když je to nutné, nezávisle na úrovni tlaku. Vypouštění SAC uvolňuje kondenzát pouze v případě náhlých změn tlaku. Nastavovací knoflík je aretovatelný a uzamykatelný. Na přední a zadní straně se nachází po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr, tlakový spínač nebo, při dodržení vysokých průtokových hodnot, jako přídavný odběr vzduchu. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!

Charakteristika:

  • A: 60,5 mm
  • Š: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Řada: Syntéza
  • Medium: Stlačený vzduch nebo jiné neutrální plyny
  • Kryty a skříně: technopolymer
  • Nádoba: technopolymer
  • Membrána: NBR 60 Shore (tvrdost) s polyesterovou tkaninou
  • kryt pružiny: technopolymer
  • Průtok 1: 5200 Nl/min
  • Průtok 2: 7400 Nl/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: RMSA poloautomatický
  • Přípojka výstupu: bez objímky
  • Připojení vstupu: bez objímky
  • Rozsah regulace max.: 4 bar
  • Rozsah regulace min.: 0 bar
  • Vstupní tlak max.: 13 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Závit na přední a zadní straně: G 1/4
  • Třída čistoty vzduchu na výstupu podle ISO 8573-1: 3.7.4