Regulátor baterie „SYNTESI“, BG2, bez zásuvek, 0…4 bar, bez manometru

Artiklové číslo: 140027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada SYNTESI
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka 139 mm
Celková šířka 60,5 mm
Celková výška 70,5 mm
Hodnota průtoku 540 l/min
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 4 bar
Provozní tlak maximální 13 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor tlaku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140027
EAN / GTIN 4047322754880
Číslo výrobce 140027
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor baterie „SYNTESI“, BG 2, bez zásuvek, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, bez manometru. Regulátory baterií se používají k odběru regulovaného vzduchu z předních a zadních přípojek, zatímco vstupy a výstupy hlavního vzduchu (vstupní tlak) jsou přímo propojeny. Je tak například možné připojit vedle sebe různé regulátory se stejným vstupním tlakem a používat libovolně různé regulované tlaky, aniž by bylo nutné brát v úvahu tlak předchozího regulátoru. Tyto regulátory baterií používají stejné konstrukční principy jako standardní regulátory řady „SYNTESI“. Proto mají stejné výhody jako např. kompenzace kolísání vstupního tlaku, odvzdušňovací ventily a rychlé odvzdušnění pro regulovaný tlak, stejně jako aretovatelné a uzamykatelné nastavovací knoflíky. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!

Charakteristika:

  • A: 60,5 mm
  • Š: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Řada: Syntéza
  • Medium: Stlačený vzduch nebo jiné neutrální plyny
  • Kryty a skříně: technopolymer
  • Membrána: NBR 60 Shore (tvrdost) s polyesterovou tkaninou
  • kryt pružiny: technopolymer
  • Průtok 1: 540 Nl/min
  • Průtok 2: 1000 Nl/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Přípojka výstupu: bez objímky
  • Připojení vstupu: bez objímky
  • Rozsah regulace max.: 4 bar
  • Rozsah regulace min.: 0 bar
  • Vstupní tlak max.: 13 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Závit na přední a zadní straně: G 1/4

Ze stejné série "SYNTESI" Zobrazit všechny