Filtr s regulátorem „SYNTESI“, BG2, G 3/4, 20 µm, 0…8 bar, RMSA, bez manometru

Artiklové číslo: 141339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní tlak maximální 13 bar
Řada SYNTESI
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 246 mm
Celková šířka 60,5 mm
Celková výška 139,8 mm
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Provozní tlak maximální 13 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit; Vnitřní závit
Vnitřní závit 3/4 palec; 3/4 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor filtru
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 141339
EAN / GTIN 4047322756204
Číslo výrobce 141339
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „SYNTESI“, BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA poloautomatický, T = -10…50 °C, bez manometru. Filtrační regulátory založené na filtrech a regulátorech řady „SYNTESI“, které kombinují jejich výkonnost a výhody. - Odvod kondenzátu RMSA poloautomatický nebo RA plně automatický. SAC plně automatický na vyžádání. - jemnost filtru 20 µm (dostatečná pro většinu aplikací) nebo 5 µm. 50 µm na vyžádání. - Regulátor s rolovací membránou s maximální přesností, vysokým průtokem a minimálním třením. - Kompenzace kolísání vstupního tlaku. Ventil RMSA se uzavře při tlaku přibližně 1 bar a v beztlakovém stavu odvádí vodu. Volitelně lze zámek manuálně zajistit. RA-Ablass automaticky vypouští kondenzát vždy, když je to nutné, nezávisle na úrovni tlaku. Vypouštění SAC uvolňuje kondenzát pouze v případě náhlých změn tlaku. Nastavovací knoflík je aretovatelný a uzamykatelný. Na přední a zadní straně se nachází po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít pro manometr, tlakový spínač nebo, při dodržení vysokých průtokových hodnot, jako přídavný odběr vzduchu. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!

Charakteristika:

  • A: 60,5 mm
  • Š: 246,0 mm
  • N: 139,8 mm
  • A1: 95,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: Syntéza
  • Medium: Stlačený vzduch nebo jiné neutrální plyny
  • Kryty a skříně: technopolymer
  • Nádoba: technopolymer
  • Membrána: NBR 60 Shore (tvrdost) s polyesterovou tkaninou
  • kryt pružiny: technopolymer
  • Průtok 1: 5200 Nl/min
  • Průtok 2: 7400 Nl/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 20 µm
  • Odvod kondenzátu: RMSA poloautomatický
  • Přípojka výstupu: G 3/4
  • Připojení vstupu: G 3/4
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0 bar
  • Vstupní tlak max.: 13 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Závit na přední a zadní straně: G 1/4
  • Třída čistoty vzduchu na výstupu podle ISO 8573-1: 4.7.4