XNMU 090408-PNTN, IC5400, Modello: ST900

Codice art.: 227782 ST900
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
Prezzo per 10 Articolo: 191.00 CHF
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
Codice ISO Inserto XNMU 090408-PNTN
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC5400
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria PNTN
Denominazione originale prodotto XNMU 090408-PNTN IC5400
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227782 ST900
copia
EAN / GTIN 7291075426908
copia
Codice del produttore 3343122
copia

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
300
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
260
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
200
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell’inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell’inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per ae max.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-SLOT" Visualizza tutto