• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3, Profil Torx-Plus®: 5IP

Réf.: 674252 5IP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 3.65 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 3.05 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Profil Torx-Plus® 5IP
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Réf. fabricant E6.401/5

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour toutes les vis du système de vissage Torx Plus® à contrainte élevée. Les vis Torx Plus® sont notamment de plus en plus souvent utilisées pour les vissages de plaquettes ou d’engrenages.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.