• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrkrone KUB-PL.BK.30.R.09-25

Artikel-Nr.: V46 23000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB Centron®
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem
Trennstellenkodierung KGC02500715
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 25
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 2,9 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc 30 mm
Spannutenlänge 35 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Drallwinkel 0 Grad
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO0904083N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SO0904083N
Bezeichnung Schneidplatte SOEX090408
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 35 mm
Nutzlänge L1 28 mm
Länge gesamt L 37,9 mm
Funktionslänge 35 mm
Gewicht 66 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V46 23000
EAN / GTIN 4047109227033
Herstellernummer 1086130000
L-Nummer 236651 30
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.30.R.09-25 BOHRKRONE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 861 30000