• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrkrone KUB-PL.BK.37.R.12-32

Artikel-Nr.: V46 23700
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Serie KUB Centron®
Anzahl Schneiden, gesamt 2
Schneidendurchmesser, min. Dc 37 mm
Länge gesamt L 39,6 mm
Nutzlänge L1 28,15 mm
Auskraglänge A 36,35 mm
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung KGC03200715
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 37 mm
Spannutenlänge 36,35 mm
Drallwinkel 0 Grad
Winkel, 1. Stufe 178 Grad
Führungselemente ohne Führungselemente
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1205083N
Bezeichnung Schneidplatte SOEX120508
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 36,35 mm
Gewicht 96 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Wendeplattengröße 12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V46 23700
EAN / GTIN 4047109227101
Herstellernummer 1086137000
L-Nummer 236651 37
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.37.R.12-32 BOHRKRONE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 861 37000