{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Protecta | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Protecta® Vertikales Seilsicherungssystem mit Karabiner, 14 mm aus 3 Strängen gedreht, weiß, 40 m, AC240 | |
| Farbe | weiß | |
| Stärke Seil | 14 mm | |
| Produktart | Seil | |
| Seil-/ Schlingenende | Karabiner; Nichts | |
| Länge gesamt | 40 m | |
| Material | Polyamid |
| Artikelnummer | 7100309314 | |
| EAN / GTIN | 03660570002537 | |
| Herstellernummer | 7100309314 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |