• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Protecta® Vertikální záchranný systém s karabinou, 14 mm stočený ze 3 pramenů, bílý, 40 m, AC240

Artiklové číslo: 7100309314
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Protecta
Označení výrobce 3M™ Protecta® Vertikales Seilsicherungssystem mit Karabiner, 14 mm aus 3 Strängen gedreht, weiß, 40 m, AC240
Barva bílá
Pevnost lana 14 mm
Druh produktu Lano
Konec lana/smyčky Karabiny; Nic
Celková délka 40 m
Materiál polyamid

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100309314
EAN / GTIN 03660570002537
Číslo výrobce 7100309314
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lano o průměru 14 mm, zkroucené ze 3 pramenů, pro použití se zařízením pro zachycení pádu 3M™ Protecta® Cobra™ s pojistným hákem AJ501 na jednom konci

Výhoda:

  • 3-vláknová konstrukce
  • Žlutý a červený indikátor opotřebení
  • 14 mm lano se 3 prameny, zkroucené
  • Karabina AJ501 připevněná na jeden konec

Ze stejné série "Protecta" Zobrazit všechny