• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Sicherungsseil mit Karabiner, 14 mm Polyamid, weiß, 25 m, AC225

Artikel-Nr.: 7010616292
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie Protecta
Herstellerbezeichnung 3M™ Protecta® Sicherungsseil mit Karabiner, 14 mm Polyamid, weiß, 25 m, AC225
Farbe weiß
Stärke Seil 14 mm
Produktart Seil
Seil-/ Schlingenende Karabiner; Nichts
Länge gesamt L 25 m
Material Polyamid

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7010616292
EAN / GTIN 03660570002469
Herstellernummer 7010616292
L-Nummer L01130 112554
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

14-mm-Seil, aus 3 Strängen gedreht, zur Verwendung mit dem 3M™ Protecta® Cobra™ Auffanggerät mit AJ501 Karabinerhaken an einem Ende.

Vorteil:

  • 3-strangige Konstruktion
  • Gelbe und rote Verschleißanzeige
  • 14-mm-Seil mit 3 Strängen, gedreht
  • Karabiner AJ501 an einem Ende befestigt

Aus der gleichen Serie "Protecta" Alle ansehen