3M™ DBI-SALA® Carabină cu autoînchidere, deschidere 19 mm, aluminiu, albastru, 2000025

Cod articol.: 7100237098
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie DBI-SALA
Denumirea producătorului 2000025; 3M™ DBI-SALA® Selbstschließender Karabiner
Politică / etichetare Marcaj CE
Tip produs Carabină
Tipul închiderii Clemă de lanț
Lățimea de deschidere max. 19 mm
Particularitate Deschidere în ambele direcții
Standard EN 362
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 7100237098
EAN / GTIN 00840779066476
Număr producător 7100237098
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Carabinierele noastre cu auto-închidere și autoblocare sunt proiectate pentru o fixare ușoară, oferind echipei dvs. Putere și protecție maximă. Păstrați toate componentele sistemului dvs. De securitate conectate ferm unul cu celălalt - și cu dvs.

Avantaj:

  • Design ușor de utilizat, compact
  • Carabiniere din oțel sau aluminiu cu lățime variabilă de deschidere
  • Accesoriu versatil pentru sistemele de protecție împotriva căderii
  • Rezistent la coroziune
  • Disponibil în mai multe dimensiuni și forme
  • Recomandat pentru minerit, petrol și gaze, utilități, energie eoliană și aplicații industriale generale
  • Îndeplinește cerințele standardului EN 362
  • Construcție din oțel sau aluminiu de înaltă rezistență
  • Robust și ușor

Din aceeași serie "DBI-SALA" Vedeţi-le pe toate